Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Boutique« Teller flach, black, ø: 336 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Boutique« Teller flach, black, ø: 336 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Boutique« Teller flach, black, ø: 336 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Boutique« Teller flach, black, ø: 336 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Boutique« Teller flach, black, ø: 336 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Boutique« Teller flach, black, ø: 336 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Boutique« Teller flach, black, ø: 336 mm
Logo zu COSTA NOVA »Boutique« Teller flach, black, ø: 336 mm
Logo zu COSTA NOVA »Boutique« Teller flach, black, ø: 336 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130065
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673996166
EAN/GTIN:
     5606739961664
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
COSTA NOVA »Boutique« Teller flach, black, ø: 336 mm

Steinzeug | Stilvolle Präsentation an Buffet und Tisch.

Weitere Informationen:
Farbe:
black
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
5606739961664
Material:
Steinzeug
Höhe:
16 mm
ø:
336 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.