Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller flach, rechteckig, white, Länge: 185 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller flach, rechteckig, white, Länge: 185 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller flach, rechteckig, white, Länge: 185 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller flach, rechteckig, white, Länge: 185 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller flach, rechteckig, white, Länge: 185 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller flach, rechteckig, white, Länge: 185 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller flach, rechteckig, white, Länge: 185 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller flach, rechteckig, white, Länge: 185 mm
Symbol zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller flach, rechteckig, white, Länge: 185 mm
Logo zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller flach, rechteckig, white, Länge: 185 mm
Logo zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller flach, rechteckig, white, Länge: 185 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130031
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673996011
EAN/GTIN:
     5606739960117
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller flach, rechteckig, white, Länge: 185 mm

Steinzeug | Kontrastreiche, widerstandsfähige Glasuren.

Weitere Informationen:
Farbe:
white
Material:
Steinzeug
Breite:
117 mm
EAN Stück:
5606739960117
Länge:
185 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
22 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,37*
€ 24,2403
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,22*
€ 24,0618
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,89*
€ 22,4791
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,11*
€ 21,5509
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,95*
€ 21,3605
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,81*
€ 17,6239
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.