Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller flach, white, ø: 272 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller flach, white, ø: 272 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller flach, white, ø: 272 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller flach, white, ø: 272 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller flach, white, ø: 272 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller flach, white, ø: 272 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller flach, white, ø: 272 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller flach, white, ø: 272 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller flach, white, ø: 272 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller flach, white, ø: 272 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller flach, white, ø: 272 mm
Symbol zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller flach, white, ø: 272 mm
Logo zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller flach, white, ø: 272 mm
Logo zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller flach, white, ø: 272 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130022
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673996003
EAN/GTIN:
     5606739960032
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller flach, white, ø: 272 mm

Steinzeug | Kontrastreiche, widerstandsfähige Glasuren.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
5606739960032
Höhe:
24 mm
Farbe:
white
Material:
Steinzeug
ø:
272 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 9,165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,00004*
€ 84,49005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,68*
€ 84,1092
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,58004*
€ 80,42025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,93*
€ 79,6467
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,99*
€ 65,4381
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.