Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller tief, black, ø: 237 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller tief, black, ø: 237 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller tief, black, ø: 237 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller tief, black, ø: 237 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller tief, black, ø: 237 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller tief, black, ø: 237 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller tief, black, ø: 237 mm
Symbol zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller tief, black, ø: 237 mm
Logo zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller tief, black, ø: 237 mm
Logo zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller tief, black, ø: 237 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130013
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673996048
EAN/GTIN:
     5606739960483
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller
COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller tief, black, ø: 237 mm

Steinzeug | Kontrastreiche, widerstandsfähige Glasuren.

Weitere Informationen:
Farbe:
black
EAN Stück:
5606739960483
Material:
Steinzeug
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
ø:
237 mm
Höhe:
43 mm
Inhalt:
0,93 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 9,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,74002*
€ 81,80062
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,51004*
€ 81,52695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,44002*
€ 77,87362
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,04*
€ 77,3976
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,30*
€ 64,617
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.