Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LE COQ »Astreo« Ladestation für Tischlampe, Länge: 140 mm, Breite: 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LE COQ »Astreo« Ladestation für Tischlampe, Länge: 140 mm, Breite: 85 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221129195
Hersteller:
     LE COQ
Herst.-Nr.:
     LAST000NE902140
EAN/GTIN:
     8000409367706
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LE COQ »Astreo« Ladestation für Tischlampe, Länge: 140 mm, Breite: 85 mm

Zum Laden von 12 Lampen gleichzeitig

Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Höhe:
35 mm
Material:
Kunststoff (AMS)
Breite:
85 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
8000409367706
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LE COQ
LAST000GA861275
ab € 50,29*
Sonstiges
LE COQ
LAST000RM861275
ab € 50,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.