Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Trend« Gießer, Inhalt: 0,22 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu »Trend« Gießer, Inhalt: 0,22 Liter
Produktbild zu »Trend« Gießer, Inhalt: 0,22 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221125049
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1528140
EAN/GTIN:
     4009290064927
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen
»Trend« Gießer, Inhalt: 0,22 Liter

Weitere Informationen:
ø:
60 mm
Inhalt:
0,22 l
Höhe:
85 mm
EAN Stück:
4009290064927
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
Weitere Suchbegriffe: Sahnespender, milchgießer porzellan, milchgießer, Milchkanderl, Milchkanne, Obersgießer, Oberskanne, Oberskännchen, Sahnekanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,505* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,88*
€ 23,6572
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,58*
€ 23,3002
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,75*
€ 22,3125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,15*
€ 21,5985
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,69*
€ 21,0511
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,02*
€ 16,6838
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.