Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THUN »Praktik« weiß, Schüssel, Höhe: 55 mm, ø: 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu THUN »Praktik« weiß, Schüssel, Höhe: 55 mm, ø: 190 mm
Produktbild zu THUN »Praktik« weiß, Schüssel, Höhe: 55 mm, ø: 190 mm
Produktbild zu THUN »Praktik« weiß, Schüssel, Höhe: 55 mm, ø: 190 mm
Anwendungsbild zu THUN »Praktik« weiß, Schüssel, Höhe: 55 mm, ø: 190 mm
Anwendungsbild zu THUN »Praktik« weiß, Schüssel, Höhe: 55 mm, ø: 190 mm
Logo zu THUN »Praktik« weiß, Schüssel, Höhe: 55 mm, ø: 190 mm
Logo zu THUN »Praktik« weiß, Schüssel, Höhe: 55 mm, ø: 190 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221118306
Hersteller:
     THUN
Herst.-Nr.:
     0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel
THUN »Praktik« weiß, Schüssel, Höhe: 55 mm, ø: 190 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8590437059396
Höhe:
55 mm
ø:
190 mm
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
... > Thun > Praktik > Schüssel
Weitere Suchbegriffe: küchenschüssel, Bowl, Schale, Schälchen, Schüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.