Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THUN »Praktik« weiß, Schüssel, Höhe: 45 mm, ø: 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu THUN »Praktik« weiß, Schüssel, Höhe: 45 mm, ø: 160 mm
Produktbild zu THUN »Praktik« weiß, Schüssel, Höhe: 45 mm, ø: 160 mm
Produktbild zu THUN »Praktik« weiß, Schüssel, Höhe: 45 mm, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu THUN »Praktik« weiß, Schüssel, Höhe: 45 mm, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu THUN »Praktik« weiß, Schüssel, Höhe: 45 mm, ø: 160 mm
Logo zu THUN »Praktik« weiß, Schüssel, Höhe: 45 mm, ø: 160 mm
Logo zu THUN »Praktik« weiß, Schüssel, Höhe: 45 mm, ø: 160 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221118305
Hersteller:
     THUN
Herst.-Nr.:
     0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel
THUN »Praktik« weiß, Schüssel, Höhe: 45 mm, ø: 160 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8590437086972
Höhe:
45 mm
ø:
160 mm
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
... > Thun > Praktik > Schüssel
Weitere Suchbegriffe: küchenschüssel, Bowl, Schale, Schälchen, Schüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.