Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THUN »Praktik« weiß, Schüssel, Höhe: 40 mm, ø: 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu THUN »Praktik« weiß, Schüssel, Höhe: 40 mm, ø: 130 mm
Produktbild zu THUN »Praktik« weiß, Schüssel, Höhe: 40 mm, ø: 130 mm
Produktbild zu THUN »Praktik« weiß, Schüssel, Höhe: 40 mm, ø: 130 mm
Anwendungsbild zu THUN »Praktik« weiß, Schüssel, Höhe: 40 mm, ø: 130 mm
Anwendungsbild zu THUN »Praktik« weiß, Schüssel, Höhe: 40 mm, ø: 130 mm
Logo zu THUN »Praktik« weiß, Schüssel, Höhe: 40 mm, ø: 130 mm
Logo zu THUN »Praktik« weiß, Schüssel, Höhe: 40 mm, ø: 130 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221118304
Hersteller:
     THUN
Herst.-Nr.:
     0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel
THUN »Praktik« weiß, Schüssel, Höhe: 40 mm, ø: 130 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8590437086941
Höhe:
40 mm
ø:
130 mm
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
... > Thun > Praktik > Schüssel
Weitere Suchbegriffe: küchenschüssel, Bowl, Schale, Schälchen, Schüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.