Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THUN »Praktik« weiß, Teller flach, ø: 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu THUN »Praktik« weiß, Teller flach, ø: 210 mm
Produktbild zu THUN »Praktik« weiß, Teller flach, ø: 210 mm
Anwendungsbild zu THUN »Praktik« weiß, Teller flach, ø: 210 mm
Anwendungsbild zu THUN »Praktik« weiß, Teller flach, ø: 210 mm
Logo zu THUN »Praktik« weiß, Teller flach, ø: 210 mm
Logo zu THUN »Praktik« weiß, Teller flach, ø: 210 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221118284
Hersteller:
     THUN
Herst.-Nr.:
     0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
THUN »Praktik« weiß, Teller flach, ø: 210 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8590438146248
ø:
210 mm
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.