Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGNANA »Kolors« Trinkbecher, Inhalt: 0,34 Liter, Höhe: 105 mm, ø: 90 mm, klar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu TOGNANA »Kolors« Trinkbecher, Inhalt: 0,34 Liter, Höhe: 105 mm, ø: 90 mm, klar
Produktbild zu TOGNANA »Kolors« Trinkbecher, Inhalt: 0,34 Liter, Höhe: 105 mm, ø: 90 mm, klar
Logo zu TOGNANA »Kolors« Trinkbecher, Inhalt: 0,34 Liter, Höhe: 105 mm, ø: 90 mm, klar
Artikel-Nr.:
     3391-221117889
Hersteller:
     Tognana Porcellane
Herst.-Nr.:
     KL55734TRAS
EAN/GTIN:
     8000257838854
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
TOGNANA »Kolors« Trinkbecher, Inhalt: 0,34 Liter, Höhe: 105 mm, ø: 90 mm, klar

»Kolors«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8000257838854
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
ø:
90 mm
Höhe:
105 mm
Inhalt:
0,34 l
Farbe:
klar
Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränkebecher, ausschankbecher, Wasserglas, bestof2022, färbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,43002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,57167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,61002*
€ 54,27592
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,56002*
€ 53,02642
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,43002*
€ 50,49172
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,75004*
€ 49,68255
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,85004*
€ 48,61155
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,43002*
€ 39,78172
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.