Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONNA »Aura« Teller rechteckig, aqua, Länge: 150 mm, Breite: 90 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BONNA »Aura« Teller rechteckig, aqua, Länge: 150 mm, Breite: 90 mm
Produktbild zu BONNA »Aura« Teller rechteckig, aqua, Länge: 150 mm, Breite: 90 mm
Produktbild zu BONNA »Aura« Teller rechteckig, aqua, Länge: 150 mm, Breite: 90 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Teller rechteckig, aqua, Länge: 150 mm, Breite: 90 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Teller rechteckig, aqua, Länge: 150 mm, Breite: 90 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Teller rechteckig, aqua, Länge: 150 mm, Breite: 90 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Teller rechteckig, aqua, Länge: 150 mm, Breite: 90 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Teller rechteckig, aqua, Länge: 150 mm, Breite: 90 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Teller rechteckig, aqua, Länge: 150 mm, Breite: 90 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Teller rechteckig, aqua, Länge: 150 mm, Breite: 90 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Teller rechteckig, aqua, Länge: 150 mm, Breite: 90 mm
Logo zu BONNA »Aura« Teller rechteckig, aqua, Länge: 150 mm, Breite: 90 mm
Logo zu BONNA »Aura« Teller rechteckig, aqua, Länge: 150 mm, Breite: 90 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221113267
Hersteller:
     BONNA
Herst.-Nr.:
     AAQMOV16DKY
EAN/GTIN:
     8697700030530
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
BONNA »Aura« Teller rechteckig, aqua, Länge: 150 mm, Breite: 90 mm

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Farbe:
aqua
EAN Stück:
8697700030530
Länge:
150 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Essteller, Speiseteller, Teller, teller 150mm, essteller, Brotteller, Dessertteller, Kuchenteller, Platte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,13*
€ 12,35*
19 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,44*
€ 12,73*
Lager 3391
23
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 119,31*
€ 145,67004*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,67004*
€ 173,34735
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 144,90*
€ 172,431
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 140,23008*
€ 166,8738
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,28*
€ 156,2232
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 125,67*
€ 149,5473
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 119,31*
€ 141,9789
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 9,9425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.