Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONNA »Odette Olive« Teller tief, ø: 280 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BONNA »Odette Olive« Teller tief, ø: 280 mm
Produktbild zu BONNA »Odette Olive« Teller tief, ø: 280 mm
Produktbild zu BONNA »Odette Olive« Teller tief, ø: 280 mm
Produktbild zu BONNA »Odette Olive« Teller tief, ø: 280 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Odette Olive« Teller tief, ø: 280 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Odette Olive« Teller tief, ø: 280 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Odette Olive« Teller tief, ø: 280 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Odette Olive« Teller tief, ø: 280 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Odette Olive« Teller tief, ø: 280 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Odette Olive« Teller tief, ø: 280 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Odette Olive« Teller tief, ø: 280 mm
Logo zu BONNA »Odette Olive« Teller tief, ø: 280 mm
Logo zu BONNA »Odette Olive« Teller tief, ø: 280 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221113252
Hersteller:
     BONNA
Herst.-Nr.:
     ODTOLBNC28CK
EAN/GTIN:
     8697700047149
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
BONNA »Odette Olive« Teller tief, ø: 280 mm

Grüne Steinoptik
  • Widerstandsfähig
  • Mikrowellen-, ofen- und spülmaschinenfest
  • Glasur beständig gegen Besteckabrieb und besonders für industrielle Geschirrspüler geeignet


Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
8697700047149
Material:
Porzellan
ø:
280 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 13,49*
€ 17,44*
Lager 3391
11
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 73,91004*
€ 92,64*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,64*
€ 110,2416
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,38*
€ 108,7422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,90004*
€ 106,98105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,83004*
€ 104,51775
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 86,38002*
€ 102,79222
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 73,91004*
€ 87,95295
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 12,31834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.