Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONNA »Iris« Pastateller, ø: 280 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BONNA »Iris« Pastateller, ø: 280 mm
Produktbild zu BONNA »Iris« Pastateller, ø: 280 mm
Produktbild zu BONNA »Iris« Pastateller, ø: 280 mm
Produktbild zu BONNA »Iris« Pastateller, ø: 280 mm
Logo zu BONNA »Iris« Pastateller, ø: 280 mm
Logo zu BONNA »Iris« Pastateller, ø: 280 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221113245
Hersteller:
     BONNA
Herst.-Nr.:
     IRSBNC28CK
EAN/GTIN:
     8697700059944
Suchbegriffe:
Nudel-Teller
Nudelteller
Pasta-Teller
Pastateller
BONNA »Iris« Pastateller, ø: 280 mm

Dezentes Dekor, vielfältig kombinierbar
  • Widerstandsfähig
  • Mikrowellen-, ofen- und spülmaschinenfest
  • Glasur beständig gegen Besteckabrieb und besonders für industrielle Geschirrspüler geeignet


Weitere Informationen:
EAN Stück:
8697700059944
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
ø:
280 mm
Höhe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Spaghetti-Teller, Spaghettiteller, pasta teller, Antipasti, Pasta, Vorspeise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,60004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 12,43334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,77*
€ 112,7763
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,13*
€ 109,6347
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,60*
€ 107,814
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,77*
€ 105,6363
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,60004*
€ 88,77405
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.