Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONNA »Sphere« Becher mit Henkel, Inhalt: 0,33 Liter, soil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BONNA »Sphere« Becher mit Henkel, Inhalt: 0,33 Liter, soil
Produktbild zu BONNA »Sphere« Becher mit Henkel, Inhalt: 0,33 Liter, soil
Anwendungsbild zu BONNA »Sphere« Becher mit Henkel, Inhalt: 0,33 Liter, soil
Anwendungsbild zu BONNA »Sphere« Becher mit Henkel, Inhalt: 0,33 Liter, soil
Anwendungsbild zu BONNA »Sphere« Becher mit Henkel, Inhalt: 0,33 Liter, soil
Anwendungsbild zu BONNA »Sphere« Becher mit Henkel, Inhalt: 0,33 Liter, soil
Anwendungsbild zu BONNA »Sphere« Becher mit Henkel, Inhalt: 0,33 Liter, soil
Anwendungsbild zu BONNA »Sphere« Becher mit Henkel, Inhalt: 0,33 Liter, soil
Logo zu BONNA »Sphere« Becher mit Henkel, Inhalt: 0,33 Liter, soil
Logo zu BONNA »Sphere« Becher mit Henkel, Inhalt: 0,33 Liter, soil
Artikel-Nr.:
     3391-221113216
Hersteller:
     BONNA
Herst.-Nr.:
     SPESOMUG03KKN
EAN/GTIN:
     8697700112205
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
BONNA »Sphere« Becher mit Henkel, Inhalt: 0,33 Liter, soil

Weitere Informationen:
Höhe:
105 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
EAN Stück:
8697700112205
Inhalt:
0,33 l
Farbe:
soil
ø:
85 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.