Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER »Bonn« Sauciere, Inhalt: 0,10 Liter, Höhe: 55 mm, ø: 131 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BAUSCHER »Bonn« Sauciere, Inhalt: 0,10 Liter, Höhe: 55 mm, ø: 131 mm
Produktbild zu BAUSCHER »Bonn« Sauciere, Inhalt: 0,10 Liter, Höhe: 55 mm, ø: 131 mm
Anwendungsbild zu BAUSCHER »Bonn« Sauciere, Inhalt: 0,10 Liter, Höhe: 55 mm, ø: 131 mm
Logo zu BAUSCHER »Bonn« Sauciere, Inhalt: 0,10 Liter, Höhe: 55 mm, ø: 131 mm
Logo zu BAUSCHER »Bonn« Sauciere, Inhalt: 0,10 Liter, Höhe: 55 mm, ø: 131 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221112314
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000654381012000000
EAN/GTIN:
     9006271123142
Suchbegriffe:
Sauciere
Soßen-Schüssel
Soßenschüssel
sauciere
BAUSCHER »Bonn« Sauciere, Inhalt: 0,10 Liter, Höhe: 55 mm, ø: 131 mm

»Bonn«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9006271123142
Höhe:
55 mm
Inhalt:
0,1 l
ø:
131 mm
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 7,69*
€ 9,66*
10 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 8,39*
€ 10,56*
Lager 3391
114
1
€ 5,90*
ab € 7,92*
€ 11,33*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.