Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Unterwasserwelt« Kinderbecher, Inhalt: 0,20 Liter, 3-tlg., Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ritzenhoff & Breker Trinkglas UNTERWASSERWELT, 3er Set (6455831)
Ritzenhoff & Breker Trinkglas UNTERWASSERWELT, 3er Set (6455831)
Artikel-Nr.:
     3391-221105580
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     818802
EAN/GTIN:
     4006344818802
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
»Unterwasserwelt« Kinderbecher, Inhalt: 0,20 Liter, 3-tlg., Glas




Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
ø:
80 mm
Material:
Glas
EAN Stück:
4006344818802
Höhe:
100 mm
Inhalt:
0,2 l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3391
96
€ 9,90*
ab € 5,39*
€ 8,62*
€ 5,50*
ab € 5,09*
€ 9,22*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.