Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASA »Coppa« Schüssel, Inhalt: 0,90 Liter, Höhe: 70 mm, ø: 180 mm, nori


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu ASA »Coppa« Schüssel, Inhalt: 0,90 Liter, Höhe: 70 mm, ø: 180 mm, nori
Produktbild zu ASA »Coppa« Schüssel, Inhalt: 0,90 Liter, Höhe: 70 mm, ø: 180 mm, nori
Anwendungsbild zu ASA »Coppa« Schüssel, Inhalt: 0,90 Liter, Höhe: 70 mm, ø: 180 mm, nori
Anwendungsbild zu ASA »Coppa« Schüssel, Inhalt: 0,90 Liter, Höhe: 70 mm, ø: 180 mm, nori
Anwendungsbild zu ASA »Coppa« Schüssel, Inhalt: 0,90 Liter, Höhe: 70 mm, ø: 180 mm, nori
Anwendungsbild zu ASA »Coppa« Schüssel, Inhalt: 0,90 Liter, Höhe: 70 mm, ø: 180 mm, nori
Logo zu ASA »Coppa« Schüssel, Inhalt: 0,90 Liter, Höhe: 70 mm, ø: 180 mm, nori
Artikel-Nr.:
     3391-221105066
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19293/192
EAN/GTIN:
     4024433009658
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel
ASA »Coppa« Schüssel, Inhalt: 0,90 Liter, Höhe: 70 mm, ø: 180 mm, nori

»Buddha bowls«

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
4024433009658
Material:
Porzellan
Inhalt:
0,9 l
Höhe:
70 mm
ø:
180 mm
Farbe:
nori
Weitere Suchbegriffe: küchenschüssel, buddha
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 15,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,69004*
€ 135,29115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,59002*
€ 135,17212
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,11*
€ 133,4109
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,28*
€ 131,2332
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,74*
€ 109,1706
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.