Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHURCHILL »Raku« »Quartz Black« Teller flach, Länge: 355 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CHURCHILL »Raku« »Quartz Black« Teller flach, Länge: 355 mm
Produktbild zu CHURCHILL »Raku« »Quartz Black« Teller flach, Länge: 355 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Raku« »Quartz Black« Teller flach, Länge: 355 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Raku« »Quartz Black« Teller flach, Länge: 355 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Raku« »Quartz Black« Teller flach, Länge: 355 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Raku« »Quartz Black« Teller flach, Länge: 355 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Raku« »Quartz Black« Teller flach, Länge: 355 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Raku« »Quartz Black« Teller flach, Länge: 355 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Raku« »Quartz Black« Teller flach, Länge: 355 mm
Logo zu CHURCHILL »Raku« »Quartz Black« Teller flach, Länge: 355 mm
Logo zu CHURCHILL »Raku« »Quartz Black« Teller flach, Länge: 355 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221101448
Hersteller:
     Churchill
Herst.-Nr.:
     RKBQXO141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
CHURCHILL »Raku« »Quartz Black« Teller flach, Länge: 355 mm

Weitere Informationen:
Länge:
355 mm
Breite:
189 mm
Material:
Porzellan
EAN Stück:
5034414407327
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Farbe:
quartz black
Weitere Suchbegriffe: Essteller, Speiseteller, Teller, speiseteller flach porzellan, essteller porzellan, essteller, Burgerplatte, Burgerteller, Fleischteller, Steakplatte, Steakteller, Sushiplatte, Sushiteller, insschwarzegetroffen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 27,47*
€ 33,78*
Lager 3391
8
1
€ 9,90*
ab € 41,11*
€ 53,00*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.