Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONNA »Patera« Teller flach, ø: 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BONNA »Patera« Teller flach, ø: 210 mm
Produktbild zu BONNA »Patera« Teller flach, ø: 210 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Patera« Teller flach, ø: 210 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Patera« Teller flach, ø: 210 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Patera« Teller flach, ø: 210 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Patera« Teller flach, ø: 210 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Patera« Teller flach, ø: 210 mm
Logo zu BONNA »Patera« Teller flach, ø: 210 mm
Logo zu BONNA »Patera« Teller flach, ø: 210 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221100903
Hersteller:
     BONNA
Herst.-Nr.:
     PTRGRM21DZ
EAN/GTIN:
     8697700049761
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
BONNA »Patera« Teller flach, ø: 210 mm

Im Design antiker Marmorstrukturen
  • Widerstandsfähig
  • Mikrowellen-, ofen- und spülmaschinenfest
  • Glasur beständig gegen Besteckabrieb und besonders für industrielle Geschirrspüler geeignet


Weitere Informationen:
ø:
210 mm
EAN Stück:
8697700049761
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Essteller, Speiseteller, Teller, essteller porzellan, essteller, speiseteller flach, Alhambra, Fleischteller, Lapya Wood, Patera, weinprospekt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 6,57*
Lager 3391
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 5,33*
€ 6,63*
3 Tage
84
12
€ 5,87*
ab € 6,14834*
€ 7,54834*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 79,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.