Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Fantastic« Teller rechteckig, Höhe: 26 mm, Länge: 309 mm, Breite: 176 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu »Fantastic« Teller rechteckig, Höhe: 26 mm, Länge: 309 mm, Breite: 176 mm
Produktbild zu »Fantastic« Teller rechteckig, Höhe: 26 mm, Länge: 309 mm, Breite: 176 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller rechteckig, Höhe: 26 mm, Länge: 309 mm, Breite: 176 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller rechteckig, Höhe: 26 mm, Länge: 309 mm, Breite: 176 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller rechteckig, Höhe: 26 mm, Länge: 309 mm, Breite: 176 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller rechteckig, Höhe: 26 mm, Länge: 309 mm, Breite: 176 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller rechteckig, Höhe: 26 mm, Länge: 309 mm, Breite: 176 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller rechteckig, Höhe: 26 mm, Länge: 309 mm, Breite: 176 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller rechteckig, Höhe: 26 mm, Länge: 309 mm, Breite: 176 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller rechteckig, Höhe: 26 mm, Länge: 309 mm, Breite: 176 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller rechteckig, Höhe: 26 mm, Länge: 309 mm, Breite: 176 mm
Logo zu »Fantastic« Teller rechteckig, Höhe: 26 mm, Länge: 309 mm, Breite: 176 mm
Logo zu »Fantastic« Teller rechteckig, Höhe: 26 mm, Länge: 309 mm, Breite: 176 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221100828
Hersteller:
     Fantastic
Herst.-Nr.:
     JX213-A003-02
EAN/GTIN:
     9006271008289
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
»Fantastic« Teller rechteckig, Höhe: 26 mm, Länge: 309 mm, Breite: 176 mm

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
9006271008289
Länge:
309 mm
Breite:
176 mm
Höhe:
26 mm
Material:
Porzellan
Weitere Suchbegriffe: Essteller, Speiseteller, Teller, essteller porzellan, essteller, fantastic speiseteller, Burgerplatte, Burgerteller, Steakplatte, Steakteller, Sushiplatte, Sushiteller, weinprospekt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 6,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,73*
€ 43,7087
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,21*
€ 43,0899
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,33*
€ 39,6627
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,96*
€ 39,2224
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,63*
€ 38,8297
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,76*
€ 31,8444
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.