Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Fantastic« Teller flach, oval, Länge: 357 mm, Breite: 250 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu »Fantastic« Teller flach, oval, Länge: 357 mm, Breite: 250 mm
Produktbild zu »Fantastic« Teller flach, oval, Länge: 357 mm, Breite: 250 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, oval, Länge: 357 mm, Breite: 250 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, oval, Länge: 357 mm, Breite: 250 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, oval, Länge: 357 mm, Breite: 250 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, oval, Länge: 357 mm, Breite: 250 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, oval, Länge: 357 mm, Breite: 250 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, oval, Länge: 357 mm, Breite: 250 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, oval, Länge: 357 mm, Breite: 250 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, oval, Länge: 357 mm, Breite: 250 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, oval, Länge: 357 mm, Breite: 250 mm
Logo zu »Fantastic« Teller flach, oval, Länge: 357 mm, Breite: 250 mm
Logo zu »Fantastic« Teller flach, oval, Länge: 357 mm, Breite: 250 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221100820
Hersteller:
     Fantastic
Herst.-Nr.:
     JX94-A007-02
EAN/GTIN:
     9006271008203
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
»Fantastic« Teller flach, oval, Länge: 357 mm, Breite: 250 mm

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Breite:
250 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
9006271008203
Länge:
357 mm
Weitere Suchbegriffe: Essteller, Speiseteller, Teller, essteller porzellan, essteller, speiseteller flach, Burgerplatte, Burgerteller, Fischplatte, Fischteller, Steakplatte, Steakteller, Sushiplatte, Sushiteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 10,0925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,18*
€ 62,0942
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,92*
€ 61,7848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,46*
€ 58,8574
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,08*
€ 58,4052
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,39*
€ 57,5841
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,37*
€ 48,0403
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fantastic
JT94-A007-01
ab € 35,74002*
Sonstiges
Fantastic
JX94-A006-02
ab € 30,03*
Sonstiges
Fantastic
JX213-A003-01
ab € 14,94*
Sonstiges
Fantastic
JX213-A003-03
ab € 34,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.