Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Fantastic« Kaffee-Untere, ø: 148 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu »Fantastic« Kaffee-Untere, ø: 148 mm
Produktbild zu »Fantastic« Kaffee-Untere, ø: 148 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Kaffee-Untere, ø: 148 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Kaffee-Untere, ø: 148 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Kaffee-Untere, ø: 148 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Kaffee-Untere, ø: 148 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Kaffee-Untere, ø: 148 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Kaffee-Untere, ø: 148 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Kaffee-Untere, ø: 148 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Kaffee-Untere, ø: 148 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Kaffee-Untere, ø: 148 mm
Logo zu »Fantastic« Kaffee-Untere, ø: 148 mm
Logo zu »Fantastic« Kaffee-Untere, ø: 148 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221100815
Hersteller:
     Fantastic
Herst.-Nr.:
     JXC196-D02
EAN/GTIN:
     9006271008159
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
»Fantastic« Kaffee-Untere, ø: 148 mm

Weitere Informationen:
ø:
148 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
9006271008159
Material:
Porzellan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,905* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,16004*
€ 37,08045
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,87*
€ 36,7353
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,02008*
€ 34,5339
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,95004*
€ 33,26055
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,82008*
€ 33,1059
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,86*
€ 27,2034
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fantastic
JXC196-02
ab € 13,79004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.