Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Fantastic« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,15 Liter, Höhe: 73 mm, ø: 80 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu »Fantastic« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,15 Liter, Höhe: 73 mm, ø: 80 mm
Produktbild zu »Fantastic« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,15 Liter, Höhe: 73 mm, ø: 80 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,15 Liter, Höhe: 73 mm, ø: 80 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,15 Liter, Höhe: 73 mm, ø: 80 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,15 Liter, Höhe: 73 mm, ø: 80 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,15 Liter, Höhe: 73 mm, ø: 80 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,15 Liter, Höhe: 73 mm, ø: 80 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,15 Liter, Höhe: 73 mm, ø: 80 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,15 Liter, Höhe: 73 mm, ø: 80 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,15 Liter, Höhe: 73 mm, ø: 80 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,15 Liter, Höhe: 73 mm, ø: 80 mm
Logo zu »Fantastic« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,15 Liter, Höhe: 73 mm, ø: 80 mm
Logo zu »Fantastic« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,15 Liter, Höhe: 73 mm, ø: 80 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221100814
Hersteller:
     Fantastic
Herst.-Nr.:
     JXC196-02
EAN/GTIN:
     9006271008142
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
»Fantastic« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,15 Liter, Höhe: 73 mm, ø: 80 mm

Weitere Informationen:
ø:
80 mm
EAN Stück:
9006271008142
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
73 mm
Material:
Porzellan
Inhalt:
0,15 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,72002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,28667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,21002*
€ 22,85992
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,05*
€ 22,6695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,93004*
€ 21,33675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,27004*
€ 20,55135
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,03004*
€ 20,26575
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,72002*
€ 16,32682
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fantastic
JXC196-D02
ab € 22,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.