Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec Trommel ersetzt Oki 44844407 cyan


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec Trommel ersetzt Oki 44844407 cyan
Ampertec Trommel ersetzt Oki 44844407 cyan
Artikel-Nr.:
     339-LT2240TC/AM
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     44844407
EAN/GTIN:
     4260388558388
Suchbegriffe:
Ampertec LT2240TC/AM
OKI C 822 CDTN
OKI C 822 DN
OKI C 822 N

Angaben zum Produkt:
Druckvolumen wie Original
Kapazität:
ca. 30.000 A4-Seiten bei 5%
Passt auch in: OKI C 822 CDTN, OKI C 822 DN, OKI C 822 N, OKI C 831 CDTN, OKI C 831 DM, OKI C 831 DN, OKI C 831 N, OKI C 841 CDTN, OKI C 841 DN, OKI C 841 N


Kompatible Geräte:
OKI:
C 822 DN; C 822 DTN; C 822 N; C 822 Series; C 831 DM; C 831 DN; C 831 DTN; C 831 N; C 831 Series; C 841 DN; C 841 DTN; C 841 N

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 97,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,20*
€ 166,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,04*
€ 154,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,17*
€ 144,19
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 116,12*
€ 138,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,21*
€ 126,39
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,30*
€ 115,79
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,23*
Ähnlich
OKI
44844405
ab € 133,92*
Ähnlich
OKI
44844406
ab € 135,81*
Ähnlich
OKI
44844407
ab € 135,72*
Ähnlich
OKI
44844408
ab € 146,06*
Ähnlich
OKI
44844505
ab € 187,88*
Ähnlich
OKI
44844506
ab € 187,70*
Ähnlich
OKI
44844507
ab € 186,81*
Ähnlich
OKI
44844613
ab € 201,67*
Ähnlich
OKI
44844614
ab € 200,24*
Ähnlich
OKI
44844615
ab € 198,53*
Ähnlich
OKI
44844616
ab € 83,61*
Ähnlich
Ampertec
44844505
ab € 126,83*
Ähnlich
Ampertec
44844506
ab € 126,65*
Ähnlich
Ampertec
44844507
ab € 118,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.