Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTEG 19"-Tastaturhalterung ausziehbar, ohne Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTEG 19"-Tastaturhalterung ausziehbar, ohne Tastatur
CONTEG 19"-Tastaturhalterung ausziehbar, ohne Tastatur
CONTEG 19"-Tastaturhalterung ausziehbar, ohne Tastatur
CONTEG 19"-Tastaturhalterung ausziehbar, ohne Tastatur
Artikel-Nr.:
     337-26.20.5101
Hersteller:
     Conteg
Herst.-Nr.:
     DP-PV-02-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastaturablage
Tastaturhalterung
tastaturablage schwarz
tastaturhalterung
  • 1,5 mm perforiertes Stahlblech
  • Max. zulässige Größe der Tastatur: Breite 400 mm u. Höhe 36 mm
  • Fachtiefe: 480 mm
  • Max. Ausziehlänge 330 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Conteg
Produktgruppe:
19"-/10"-Geräteträger
Produkttyp:
Geräteträger
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Winkelstützen für hintere 19"-Profilschienen
Gewicht:
4269.5 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
510 mm
Verpackungstiefe:
500 mm
Paketgewicht:
4.713 kg
Bruttogewicht:
4,713
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.89
Weitere Suchbegriffe: tastaturhalterung stahl, 19Zoll, 19"-Zubehör, 19 Zoll, Technik, Rackmount, Ausbau, DP-PV-02, 19 Tastatureinschub, 19 Technik, 19-Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,10*
€ 156,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,28*
€ 151,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,61*
€ 142,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,03*
€ 135,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.