Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Kabelbinder - KABELBINDER 92MMX2.5MM(25ST)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Kabelbinder - KABELBINDER 92MMX2.5MM(25ST)
SCHROFF Kabelbinder - KABELBINDER 92MMX2.5MM(25ST)
SCHROFF Kabelbinder - KABELBINDER 92MMX2.5MM(25ST)
SCHROFF Kabelbinder - KABELBINDER 92MMX2.5MM(25ST)
SCHROFF Kabelbinder - KABELBINDER 92MMX2.5MM(25ST)
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1437
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20118351
EAN/GTIN:
     4036088109744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder, 92L 2,5W

CABLE TIES 92MMX2.5MM(25PCS)

Befestigungsmaterial zur Kabelführung

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Zubehör mechanisch
Bruttogewicht:
0,009
Weitere Suchbegriffe: CABLE TIES 92MMX2.5MM(25PCS), 20118351, 92MMX2.5MM25PCS, TIES, CABLE, 20118-351
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,63*
€ 6,90*
ab € 3,71*
€ 5,73*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 5,63*
€ 6,70
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 5,15*
€ 6,13
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 4,94*
€ 5,88
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 4,72*
€ 5,62
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 4,55*
€ 5,41
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 3,65*
€ 4,34
pro Satz
1 Satz enthält 25 Stück (ab € 0,146* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.