Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Gestellfachboden stationär - FACHBODEN STAT.600B1200T 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Gestellfachboden stationär - FACHBODEN STAT.600B1200T 7035
SCHROFF Gestellfachboden stationär - FACHBODEN STAT.600B1200T 7035
SCHROFF Gestellfachboden stationär - FACHBODEN STAT.600B1200T 7035
SCHROFF Gestellfachboden stationär - FACHBODEN STAT.600B1200T 7035
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4382
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22130551
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Varistar-Gestellfachboden, stationär, 75 kg, RAL 7035, 600 B 1200 T

SHELF STAT.UNIV.600W1200D 7035

Statische Traglast 75 kg - Montage direkt an das VARISTAR-Gestell

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Breite:
600 mm
Tiefe:
1097 mm
Bruttogewicht:
3,5
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, schroff fachboden, gehäuse, zubehör, fachboden 600mm x 1000mm, SHELF, STAT.UNIV.600W1200D, 22130551, 7035, 22130-551, SHELF STAT.UNIV.600W1200D 7035
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 114,68*
€ 144,94*
Frei Haus
ab € 123,39*
€ 155,91*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,94*
€ 172,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,27*
€ 171,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,12*
€ 161,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.