Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19"-Fachboden stationär - 19"FACHB.STAT. 500T RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHROFF 19"-Fachboden stationär - 19"FACHB.STAT. 500T RAL7035
SCHROFF 19"-Fachboden stationär - 19"FACHB.STAT. 500T RAL7035
SCHROFF 19"-Fachboden stationär - 19"FACHB.STAT. 500T RAL7035
SCHROFF 19"-Fachboden stationär - 19"FACHB.STAT. 500T RAL7035
SCHROFF 19"-Fachboden stationär - 19"FACHB.STAT. 500T RAL7035
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4309
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22130302
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Computerschrank Ablagen
Computerschrankablagen

Varistar 19-Zoll-Fachboden, stationär, 75 kg, RAL 7035, 600 B 500 T

SHELF STATIC 19"500D RAL7035

Statische Traglast 75 kg - Zur Montage an vier 19"-Winkelprofilen - Breite 495 mm - Tiefe 342 / 542 mm (für Schranktiefe = 600 / 800 mm) - Inkl. Erdung - St, 1,5 mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhe:
400 mm
Breite:
600 mm
Bruttogewicht:
2,48
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 42,92*
€ 58,69*
Frei Haus
ab € 45,95*
€ 63,09*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.