Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19''-Fachboden stationär - 19"FACHB.STAT. 800T RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF 19''-Fachboden stationär - 19"FACHB.STAT. 800T RAL7021
SCHROFF 19''-Fachboden stationär - 19"FACHB.STAT. 800T RAL7021
SCHROFF 19''-Fachboden stationär - 19"FACHB.STAT. 800T RAL7021
SCHROFF 19''-Fachboden stationär - 19"FACHB.STAT. 800T RAL7021
SCHROFF 19''-Fachboden stationär - 19"FACHB.STAT. 800T RAL7021
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3601
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130305
EAN/GTIN:
     4036088141393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Computerschrank Ablagen
Computerschrankablagen

Varistar 19-Zoll-Fachboden, stationär, 75 kg, RAL 7021, 600 B 800 T

SHELF STAT.19" 800D RAL7021

Statische Traglast 75 kg - Zur Montage an vier 19"-Winkelprofilen - Breite 495 mm - Tiefe 542 mm (für Schranktiefe = 800 mm) - Inkl. Erdung - St, 1,5 mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
700 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
800 mm
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
550 mm
Verpackungstiefe:
630 mm
Paketgewicht:
4.229 kg
Bruttogewicht:
4,229
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 56,85*
€ 74,78*
Frei Haus
ab € 61,13*
€ 79,73*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
23130-310
ab € 12,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.