Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Metallnippel - EINPR.NIPPEL ST.ROSTFR. 10ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Metallnippel - EINPR.NIPPEL ST.ROSTFR. 10ST
SCHROFF Metallnippel - EINPR.NIPPEL ST.ROSTFR. 10ST
SCHROFF Metallnippel - EINPR.NIPPEL ST.ROSTFR. 10ST
SCHROFF Metallnippel - EINPR.NIPPEL ST.ROSTFR. 10ST
SCHROFF Metallnippel - EINPR.NIPPEL ST.ROSTFR. 10ST
SCHROFF Metallnippel - EINPR.NIPPEL ST.ROSTFR. 10ST
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3007
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21100661
EAN/GTIN:
     4036088062162
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Doppelnippel
Edelstahl-Nippel
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings

Nippel für M2.5, Edelstahl, 10 Stk

SLEEVE ST/STEEL M2,5 (10PCS)

Zur Befestigung von Teilfrontplatten

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstiges / Zubehör
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.008 kg
Bruttogewicht:
0,008
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, gehäuse, zubehör, ST/STEEL, 10PCS, 5, 21100661, 5 (10PCS), M2, SLEEVE ST/STEEL M2, 21100-661, SLEEVE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 9,15*
€ 12,01*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 9,15*
€ 12,73*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 12,73*
€ 15,15
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 12,61*
€ 15,01
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 12,01*
€ 14,29
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 11,67*
€ 13,89
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 11,22*
€ 13,35
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 9,15*
€ 10,89
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 0,915* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.