Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Lüftungsblech mit Schlauchanschlüssen, rückseitig oben, Aussendurchmesser 80 mm, St, 1 mm, Oberfläche AlZn - LUEFTUNGSBL.M.SCHL.-ANSCHL.OB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Lüftungsblech mit Schlauchanschlüssen, rückseitig oben, Aussendurchmesser 80 mm, St, 1 mm, Oberfläche AlZn - LUEFTUNGSBL.M.SCHL.-ANSCHL.OB
SCHROFF Lüftungsblech mit Schlauchanschlüssen, rückseitig oben, Aussendurchmesser 80 mm, St, 1 mm, Oberfläche AlZn - LUEFTUNGSBL.M.SCHL.-ANSCHL.OB
SCHROFF Lüftungsblech mit Schlauchanschlüssen, rückseitig oben, Aussendurchmesser 80 mm, St, 1 mm, Oberfläche AlZn - LUEFTUNGSBL.M.SCHL.-ANSCHL.OB
SCHROFF Lüftungsblech mit Schlauchanschlüssen, rückseitig oben, Aussendurchmesser 80 mm, St, 1 mm, Oberfläche AlZn - LUEFTUNGSBL.M.SCHL.-ANSCHL.OB
SCHROFF Lüftungsblech mit Schlauchanschlüssen, rückseitig oben, Aussendurchmesser 80 mm, St, 1 mm, Oberfläche AlZn - LUEFTUNGSBL.M.SCHL.-ANSCHL.OB
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1766
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20713503
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schlauchanschluss
Aussenverschlussklappen

Luftumlenkplatte für 19-Zoll Drucklüfter, 3 HE, für Schlauchanschluss hinten oben

REAR PANEL 3U VENT & DUCT TOP

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Lüfter
Höheneinheiten:
3 HE
Paketgewicht:
0.9 kg
Bruttogewicht:
0,9
Weitere Suchbegriffe: Badezellenlüftung, Badezimmerlüftungen, Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, gehäuse, zubehör, TOP, PANEL, 20713-503, 3U, DUCT, 20713503, REAR, VENT, REAR PANEL 3U VENT & DUCT TOP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 76,33*
€ 97,87*
Lager 337
Frei Haus
ab € 76,33*
€ 97,87*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
10713547
ab € 422,34*
Zubehör
Schroff
10713546
ab € 421,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.