Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT Abdeckplatte 80 x 80 mm reinweiß, E-DAT C6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT Abdeckplatte 80 x 80 mm reinweiß, E-DAT C6
METZ CONNECT Abdeckplatte 80 x 80 mm reinweiß, E-DAT C6
METZ CONNECT Abdeckplatte 80 x 80 mm reinweiß, E-DAT C6
Artikel-Nr.:
     337-26.11.0777
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     816718-0102-I
EAN/GTIN:
     4250184110378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung weiß

Abdeckplatte 80 x 80 mm reinweiß, E-DAT C6 zur Erweiterung von UPk-Anschlussdosen zu UP-Anschlussdosen

  • passend für E-DAT C6A, E-DAT C6, E-DAT design, OpDAT 2 EK und W-DAT WLAN AP300
  • Oberfläche glänzend
Weitere Informationen:
Hersteller:
METZ CONNECT
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Anschlussdose Kat.6 / Klasse E
Farbe:
RAL 9010 Reinweiß
Lieferumfang:
10 Stück
Halogenfrei:
ja
Höhe:
8.4 cm
Breite:
5.9 cm
Tiefe:
8.3 cm
Gewicht:
14 g
Verpackungshöhe:
83 mm
Verpackungsbreite:
59 mm
Verpackungstiefe:
84 mm
Paketgewicht:
0.013 kg
Bruttogewicht:
0,013
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.54
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, metz connect 1 fach rahmen, WLAN, passend, OpDAT, W-DAT, Netzwerkdose, design, C6A, UP-Anschlussdosen, E-DAT, C6, AP300, Wallbox, Anschlussdose, 2EK, UPk-Anschlussdosen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,47*
€ 0,79*
1
€ 5,46*
ab € 0,49*
€ 0,82*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 0,51*
€ 0,86*
2 Tage
17
10
€ 4,95*
ab € 0,5248*
€ 0,8848*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metz Connect
816718-0101-I
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.