Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE A/V-Anschluss-System, Wanddose, Aufputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE A/V-Anschluss-System, Wanddose, Aufputz
VALUE A/V-Anschluss-System, Wanddose, Aufputz
VALUE A/V-Anschluss-System, Wanddose, Aufputz
VALUE A/V-Anschluss-System, Wanddose, Aufputz
VALUE A/V-Anschluss-System, Wanddose, Aufputz
VALUE A/V-Anschluss-System, Wanddose, Aufputz
Artikel-Nr.:
     337-25.99.8201
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     25.99.8201
EAN/GTIN:
     7611990118441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multi-Media
Anschluss
Anschlussdose
Installationskabel

Multimedia-Anschluss-System: Machen Sie Schluss mit unansehnlichen, herumliegenden oder -hängenden Kabeln!
Mit dem modularen Multimedia-Anschluss-System lassen sich Computer- sowie Audio- und Video-Anschlüsse problemlos in Schalterprogramme integrieren. Das System ist kostengünstig und zukunftssicher da es jederzeit um neue Schnittstellen erweitert werden kann.

  • Wanddose zur Aufputzmontage
  • Passender Abdeckrahmen: 25.99.8200
  • Einfache Montage
  • Sorgfältig geplante Ausbrüche zur optimalen Kabeleinführung
  • Abmessungen (HxBxT): 86 x 86 x 42 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
MultiMedia Anschluss-Systeme
Farbe:
grau
Höhe:
86 mm
Breite:
86 mm
Tiefe:
42 mm
Gewicht:
42.8 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
90 mm
Paketgewicht:
0.12 kg
Bruttogewicht:
0,12
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.30
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,58*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,27*
€ 6,62*
€ 3,50*
ab € 10,85*
€ 15,45*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
25.99.8202
ab € 2,21*
Zubehör
VALUE
25.99.8200
ab € 1,07*
Zubehör
VALUE
25.99.8205
ab € 0,28*
Zubehör
VALUE
25.99.8203
ab € 2,37*
Zubehör
VALUE
25.99.8204
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.