Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Klettbänder mit Lasche, 20Stk., schwarz, 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Klettbänder mit Lasche, 20Stk., schwarz, 15 cm
VALUE Klettbänder mit Lasche, 20Stk., schwarz, 15 cm
VALUE Klettbänder mit Lasche, 20Stk., schwarz, 15 cm
VALUE Klettbänder mit Lasche, 20Stk., schwarz, 15 cm
VALUE Klettbänder mit Lasche, 20Stk., schwarz, 15 cm
VALUE Klettbänder mit Lasche, 20Stk., schwarz, 15 cm
VALUE Klettbänder mit Lasche, 20Stk., schwarz, 15 cm
Artikel-Nr.:
     337-25.99.5240
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     25.99.5240
EAN/GTIN:
     7630049617179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder

VALUE Kabelbinder für einfaches, schnelles und flexibles Kabelmanagement - dank dem wiederlösbarem Klettverschluss lässt sich die Kabelführung jederzeit anpassen

  • Leicht zu schließen und wieder zu öffnen
  • Neutral und ohne Logos für unauffälligen Gebrauch
  • Ideal für empfindliche Kabel und auch für dickere Kabelstränge
  • Sehr geringe Druckbelastung des Kabelbündels und somit bestens auch für LWL / Glasfaserkabel geeignet
  • Wiederverwendbare Klettbänder mit Lasche
  • 15 cm Länge
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp:
Klettband
Farbe:
schwarz
Länge:
15 cm
Lieferumfang:
20 Klett-Kabelbinder
Gewicht:
14.6 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
10 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.001 kg
Bruttogewicht:
0,001
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.22
Weitere Suchbegriffe: Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbinder schwarz, kabelbinder, kabelbinder value, Klettbänder, hook&loop, Klettverschluss, Klettband, Klettverschlüsse, Velcro
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,32*
2 Tage
39
€ 10,00*
ab € 2,56*
€ 3,90*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,49*
€ 8,16*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.