Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-25.16.5597 Herst.-Nr.: VEL-EC60411 EAN/GTIN: 5030610604119 |
| | |
|
| | |
| Schnell und einfach zu verwendende Verschlusslösungen für Textilien - Kein Aufnähen, Aufbügeln oder zusätzlicher Kleber erforderlich - Einfach abziehen, aufdrücken und fertig - Die permanente Textilverbindung ist waschmaschinenfest - Das niedrige Profil sorgt für einen unauffälligen Verschluss. Zur Verschönerung oder Reparatur von Textilien.Wir möchten den Nähkünstlern und Anfängern unter Ihnen gleichermaßen dabei helfen, Ihre Kunst auf ein ganz neues Niveau zu bringen. Darum haben wir einige ziemlich nützliche Produkte im Angebot, die nicht nur die Arbeit mit Textilien vereinfachen können, sondern Ihnen auch ein cleveres System bieten, das die Textilien besonders funktionell macht. Unsere VELCRO®-Marken Produkte für Textilien macht die Arbeit mit Ihren Materialien einfacher, sodass aus dem Design in Ihrem Kopf das Projekt in Ihren Händen werden kann. „Stick On For Fabrics“ der Marke VELCRO ist ein einfach anzuwendender Verschluss (Abdeckung abziehen und aufbringen), der einen dauerhaften Halt auf Textilien ermöglicht, ohne dass ein Aufnähen, Aufbügeln oder schmieriges Aufkleben erforderlich ist. Die Textilverbindung ist waschfest, hat eine lange Haltbarkeit und kann mehrere hundert Mal genutzt werden. Hauptanwendungen: schneller Verschluss für Saum, Kostüme, individuelle Verzierung von Textilien, Accessoires und Wohndekorationen. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Velcro | Produktgruppe: | Klettbänder / Kabelbinder | Produkttyp: | Klettband für Textilien | Farbe: | schwarz | Länge: | 0.6 m | Breite: | 19 mm | Gewicht: | 0 g | Verpackungshöhe: | 40 mm | Verpackungsbreite: | 100 mm | Verpackungstiefe: | 200 mm | Paketgewicht: | 0.026 kg | Bruttogewicht: | 0,026 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, velcro klettband schwarz, klett band, velcro klettband, VEL-EC60411, Klettbänder, Klettverschlüsse, 5030610604119, VELCRO, No Sew, Velcro |
| | |
| |