Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® Klettband zum Aufnähen, Haken & Flausch 20mm x 10m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VELCRO® Klettband zum Aufnähen, Haken & Flausch 20mm x 10m Schwarz
VELCRO® Klettband zum Aufnähen, Haken & Flausch 20mm x 10m Schwarz
VELCRO® Klettband zum Aufnähen, Haken & Flausch 20mm x 10m Schwarz
Artikel-Nr.:
     337-25.16.5574
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60271
EAN/GTIN:
     5030610602719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
Klettstreifen

Praktische Alternative zu Reißverschlüssen, Knöpfen und Nieten - Kann von Hand oder mit der Maschine aufgenäht werden - Für Kleidungsstücke, Heimtextilien, Bastel- und Heimarbeiten - Langlebig und robust – maschinenwaschbar

Wir möchten den Nähkünstlern und Anfängern unter Ihnen gleichermaßen dabei helfen, Ihre Kunst auf ein ganz neues Niveau zu bringen. Darum haben wir einige ziemlich nützliche Produkte im Angebot, die nicht nur die Arbeit mit Textilien vereinfachen können, sondern Ihnen auch ein cleveres System bieten, das die Textilien besonders funktionell macht. Unsere VELCRO®-Marken Produkte für Textilien macht die Arbeit mit Ihren Materialien einfacher, sodass aus dem Design in Ihrem Kopf das Projekt in Ihren Händen werden kann.

Sew On-Verschlüsse zum Aufnähen bieten einfache, leicht zu verwendende Textilverschlüsse für Kleidung, Accessoires und Heimdekorationen. Die aufnähbaren Textil- und Kleidungsverschlüsse können anstelle von Knöpfen, Nieten oder Reißverschlüssen verwendet werden und sind für die Waschmaschine oder chemische Reinigung geeignet. Einfach mit der Nähmaschine oder von Hand die Ränder des textilen Flauschbandes umnähen und mit einem Steppstich sichern.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Velcro
Produktgruppe:
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp:
Klettband für Textilien
Farbe:
schwarz
Länge:
10 m
Breite:
20 mm
Gewicht:
147 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.2 kg
Bruttogewicht:
0,2
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Klettverschluss, velcro klettband, klettband, VEL-EC60271, Sew On, VELCRO, 5030610602719, Klettbänder, Klettverschlüsse, Velcro
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 11,01*
€ 15,36*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,71*
€ 20,09*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 26,94*
€ 35,96*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Velcro
VEL-EC60270
ab € 10,98*
Ähnlich
Velcro
VEL-EC60277
ab € 11,02*
Ähnlich
Velcro
VEL-EC60280
ab € 10,93*
Ähnlich
Velcro
VEL-EC60281
ab € 10,98*
Ähnlich
Velcro
VEL-EC60284
ab € 11,00*
Ähnlich
Velcro
VEL-EC60285
ab € 10,93*
Ähnlich
Velcro
VEL-EC60289
ab € 11,03*
Ähnlich
Velcro
VEL-EC60295
ab € 10,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.