Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® ONE-WRAP® wiederverwendbare Klettstreifen für den Garten, ONE-WRAP® Streifen 12mm x 38cm x 6 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VELCRO® ONE-WRAP® wiederverwendbare Klettstreifen für den Garten, ONE-WRAP® Streifen 12mm x 38cm x 6 Grün
VELCRO® ONE-WRAP® wiederverwendbare Klettstreifen für den Garten, ONE-WRAP® Streifen 12mm x 38cm x 6 Grün
VELCRO® ONE-WRAP® wiederverwendbare Klettstreifen für den Garten, ONE-WRAP® Streifen 12mm x 38cm x 6 Grün
VELCRO® ONE-WRAP® wiederverwendbare Klettstreifen für den Garten, ONE-WRAP® Streifen 12mm x 38cm x 6 Grün
VELCRO® ONE-WRAP® wiederverwendbare Klettstreifen für den Garten, ONE-WRAP® Streifen 12mm x 38cm x 6 Grün
Artikel-Nr.:
     337-25.16.5560
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60252
EAN/GTIN:
     5030610602528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Kabelbinderklett

Leichte Handhabung – einfach umwickeln und zum Sichern zusammendrücken - Wiederverwendbar und voll verstellbar - Zum Bündeln, Sichern und Ordnen von Kabeln - Im Innen- oder Außenbereich verwendbar - Kann Tausende Male geöffnet und geschlossen werden

Unsere vielseitigen, wiederverwendbaren und wetterfesten Klett-Gartenbinder der Marke VELCRO® sorgen für Ordnung unter Ihren Gartengeräten und geben selbst Ihren kleinsten Setzlingen und größten Bäumen beim Wachsen Halt. Diese Naturliebhaber sind besonders weich, damit sie nirgends Einschneiden oder Quetschungen verursachen und sind außerdem komplett anpassbar. So helfen sie Ihren Pflanzen beim aufrechten Stehen, ohne sie dabei zu erdrücken.

Die Gartenbinder sind die perfekte Lösung zum Bündeln oder Befestigen von Schläuchen, Werkzeugen, Zäunen und anderer Gartenausrüstung. Die voll verstellbaren, langlebigen und wetterfesten Klett-Gartenbinder eignen sich auch hervorragend zum Aufhängen von Laternen und Vogelfutterhäuschen und können immer wieder verwendet werden.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Velcro
Produktgruppe:
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp:
Klettband wiederverwendbar
Farbe:
grün
Länge:
38 cm
Breite:
12 mm
Gewicht:
19 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
90 mm
Paketgewicht:
0.028 kg
Bruttogewicht:
0,028
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.24
Weitere Suchbegriffe: Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, velcro klettband, klettband, klettstreifen oliv, VEL-EC60252, 5030610602528, VELCRO, Garten, Klettbänder, Klettverschlüsse, Velcro
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 3,80*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,14*
€ 8,92*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.