Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-25.16.5555 Herst.-Nr.: VEL-EC60394 EAN/GTIN: 5030610603945 |
| | |
|
| | |
| Für die einfache und sichere Aufbewahrung von großen, schweren, sperrigen und unhandlichen Gegenständen - Für bis zu 80 kg Gewicht - Zum Aufhängen und Lagern von Gegenständen wie Fahrrädern, Leitern, Verlängerungskabeln, Koffern, Golftaschen und Schläuchen - Ein drehbarer Verbinder ermöglicht ein einfaches Aufhängen unhandlicher Gegenstände - Vollständig wiederverwendbar, langlebig und verstellbarSchaffen Sie mit der Auswahl cleverer Gurte und Binder der Marke VELCRO® Ordnung in Ihrem Zuhause, unterwegs oder wo auch immer Sie sich befinden. Mit unseren Produkten gelingt es jedem, die Dinge ganz fix in den Griff zu bekommen – ob es nun darum geht, eben mal schnell Ihre Gerätschaften zu sichern, mit extrastarken Designs auf die kühnste aller Exkursionen zu gehen oder einen Umzug zu bewerkstelligen. Wir sind für alles bereit! Der „Easy Hang“-Gurt (25 mm x 63 cm) der Marke VELCRO ist der perfekte Helfer für die einfache Lagerung von großen, schweren, sperrigen und unhandlichen Gegenständen wie Fahrrädern, Leitern, Verlängerungskabeln, Koffern und Schläuchen. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Velcro | Produktgruppe: | Klettbänder / Kabelbinder | Produkttyp: | Klettband wiederverwendbar | Farbe: | schwarz | Länge: | 0.63 m | Breite: | 25 mm | Gewicht: | 145 g | Verpackungshöhe: | 20 mm | Verpackungsbreite: | 90 mm | Verpackungstiefe: | 210 mm | Paketgewicht: | 0.115 kg | Bruttogewicht: | 0,115 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klettband, VEL-EC60394, Klettbänder, Gurte, Klettverschlüsse, 5030610603945, VELCRO, Velcro |
| | |
| |