Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® ONE-WRAP® Wiederverwendbare Klettstreifen, ONE-WRAP® Streifen 12mm x 20cm x 6 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VELCRO® ONE-WRAP® Wiederverwendbare Klettstreifen, ONE-WRAP® Streifen 12mm x 20cm x 6 Schwarz
VELCRO® ONE-WRAP® Wiederverwendbare Klettstreifen, ONE-WRAP® Streifen 12mm x 20cm x 6 Schwarz
VELCRO® ONE-WRAP® Wiederverwendbare Klettstreifen, ONE-WRAP® Streifen 12mm x 20cm x 6 Schwarz
VELCRO® ONE-WRAP® Wiederverwendbare Klettstreifen, ONE-WRAP® Streifen 12mm x 20cm x 6 Schwarz
VELCRO® ONE-WRAP® Wiederverwendbare Klettstreifen, ONE-WRAP® Streifen 12mm x 20cm x 6 Schwarz
VELCRO® ONE-WRAP® Wiederverwendbare Klettstreifen, ONE-WRAP® Streifen 12mm x 20cm x 6 Schwarz
Artikel-Nr.:
     337-25.16.5543
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60388
EAN/GTIN:
     5030610603884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Kabelbinder
Klettband

Leichte Handhabung – einfach umwickeln und zum Sichern zusammendrücken - Wiederverwendbar und voll verstellbar - Zum Bündeln, Sichern und Ordnen von Kabeln - Im Innen- oder Außenbereich verwendbar - Kann Tausende Male geöffnet und geschlossen werden

Schaffen Sie mit der Auswahl cleverer Gurte und Binder der Marke VELCRO® Ordnung in Ihrem Zuhause, unterwegs oder wo auch immer Sie sich befinden. Mit unseren Produkten gelingt es jedem, die Dinge ganz fix in den Griff zu bekommen – ob es nun darum geht, eben mal schnell Ihre Gerätschaften zu sichern, mit extrastarken Designs auf die kühnste aller Exkursionen zu gehen oder einen Umzug zu bewerkstelligen. Wir sind für alles bereit!

Die perfekte, wiederverwendbare Lösung zum Verkürzen, Bündeln oder einfach zum Sichern einer Vielzahl von Gegenständen. Leichte Handhabung

Weitere Informationen:
Hersteller:
Velcro
Produktgruppe:
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp:
Klettband wiederverwendbar
Farbe:
schwarz
Länge:
20 cm
Breite:
12 mm
Gewicht:
9 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.012 kg
Bruttogewicht:
0,012
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbinder schwarz, kabelbinder, kabelbinder velcro, Velcro, VEL-EC60388, wiederverwendbar, VELCRO, Klettbänder, Klettverschlüsse, 5030610603884
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,92*
€ 2,92*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,11*
€ 6,85*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,20*
€ 7,61*
1 Tag
13
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 7,96*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,60*
€ 9,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.