Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-25.16.5542 Herst.-Nr.: VEL-EC60250 EAN/GTIN: 5030610602504 |
| | |
|
| | |
| Leichte Handhabung – einfach umwickeln und zum Sichern zusammendrücken - Wiederverwendbar und voll verstellbar - Zum Bündeln, Sichern und Ordnen von Kabeln - Im Innen- oder Außenbereich verwendbar - Verschiedene Farben zur einfachen KennzeichnungSchaffen Sie mit der Auswahl cleverer Gurte und Binder der Marke VELCRO® Ordnung in Ihrem Zuhause, unterwegs oder wo auch immer Sie sich befinden. Mit unseren Produkten gelingt es jedem, die Dinge ganz fix in den Griff zu bekommen – ob es nun darum geht, eben mal schnell Ihre Gerätschaften zu sichern, mit extrastarken Designs auf die kühnste aller Exkursionen zu gehen oder einen Umzug zu bewerkstelligen. Wir sind für alles bereit! Die perfekte, wiederverwendbare Lösung zum Verkürzen, Bündeln oder einfach zum Sichern einer Vielzahl von Gegenständen. Leichte Handhabung Weitere Informationen: | | Hersteller: | Velcro | Produktgruppe: | Klettbänder / Kabelbinder | Produkttyp: | Klettband wiederverwendbar | Farbe: | mehrfarbig | Länge: | 20 cm | Breite: | 12 mm | Gewicht: | 9 g | Verpackungshöhe: | 20 mm | Verpackungsbreite: | 170 mm | Verpackungstiefe: | 80 mm | Paketgewicht: | 0.019 kg | Bruttogewicht: | 0,019 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbinder rot, kabelbinder, kabelbinder blau, wiederverwendbar, VEL-EC60250, VELCRO, Klettbänder, Klettverschlüsse, 5030610602504, Velcro |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 337 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,92* | € 2,90* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 2,22* | € 3,46* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 5,22* | € 7,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,18* | € 7,93* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,12* | € 8,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|