Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® Klettpunkte Extra Stark Selbstklebend, Haken & Flausch 45mm x 2 sets Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VELCRO® Klettpunkte Extra Stark Selbstklebend, Haken & Flausch 45mm x 2 sets Schwarz
VELCRO® Klettpunkte Extra Stark Selbstklebend, Haken & Flausch 45mm x 2 sets Schwarz
VELCRO® Klettpunkte Extra Stark Selbstklebend, Haken & Flausch 45mm x 2 sets Schwarz
VELCRO® Klettpunkte Extra Stark Selbstklebend, Haken & Flausch 45mm x 2 sets Schwarz
VELCRO® Klettpunkte Extra Stark Selbstklebend, Haken & Flausch 45mm x 2 sets Schwarz
Artikel-Nr.:
     337-25.16.5530
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60806
EAN/GTIN:
     5030610608063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebe-Haken
Klebehaken
Klett-Band
Klett-Streifen

Einfach in der Anwendung, hohe Haltekraft im Innen- und Außenbereich - Alternative zu Nägeln, Schrauben und Klebern - Hält bis zu 7 kg pro Streifen - Auf die gewünschte Größe zuschneidbar

Schluss mit Klebern, Nägeln und verschmierten Fingern. Mit den „Stick on“-Produkten der Marke VELCRO® können Sie Ihre Gegenstände schnell und problemlos an der Wand, in einem Scrapbook oder an jeder anderen gewünschten Stelle anbringen. Sie benötigen weder einen Hammer noch eine Heimwerkeranleitung, nicht einmal eine ruhige Hand – nur eine Idee und einige Minuten.

Heavy Duty Stick On Strips (Klettstreifen extra stark, selbstklebend) bieten hervorragende Haltekraft im Innen- und Außenbereich. Jeder 50 x 100 mm große Streifen hält bis zu 7 kg. Dies macht das Produkt zur perfekten Alternative zu Nägeln und Schrauben zur Befestigung von Gegenständen wie großen Bildern, Spiegeln und Werkzeugen im Innenbereich und am Haus.

Hinweis: Abbildung ähnlich

Weitere Informationen:
Hersteller:
Velcro
Produktgruppe:
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp:
Klettband selbstklebend extra stark
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
2 Sets
Breite:
45 mm
Gewicht:
12 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
40 mm
Paketgewicht:
0.001 kg
Bruttogewicht:
0,001
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Klett-Verschluss, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, Klett-Klebepunkte, Klett-Punkte, Klettklebepunkte, Klettpunkte, velcro klettband, klett band, VEL-EC60806, Klettbänder, Klettverschlüsse, Extra Stark Selbstklebend, VELCRO, Velcro
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 0,67*
€ 1,08*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,77*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 4,49*
€ 6,51*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.