Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® Klettstreifen Extra Stark Selbstklebend, Haken & Flausch 50mm x 100mm x 2 sets Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
VELCRO® Klettstreifen Extra Stark Selbstklebend, Haken & Flausch 50mm x 100mm x 2 sets Schwarz
VELCRO® Klettstreifen Extra Stark Selbstklebend, Haken & Flausch 50mm x 100mm x 2 sets Schwarz
VELCRO® Klettstreifen Extra Stark Selbstklebend, Haken & Flausch 50mm x 100mm x 2 sets Schwarz
VELCRO® Klettstreifen Extra Stark Selbstklebend, Haken & Flausch 50mm x 100mm x 2 sets Schwarz
VELCRO® Klettstreifen Extra Stark Selbstklebend, Haken & Flausch 50mm x 100mm x 2 sets Schwarz
Artikel-Nr.:
     337-25.16.5528
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60239
EAN/GTIN:
     5030610602399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebe-Haken
Klebehaken
Klett-Band
Klett-Streifen

Einfach in der Anwendung, hohe Haltekraft im Innen- und Außenbereich - Alternative zu Nägeln, Schrauben und Klebern - Hält bis zu 7 kg pro Streifen - Auf die gewünschte Größe zuschneidbar

Schluss mit Klebern, Nägeln und verschmierten Fingern. Mit den „Stick on“-Produkten der Marke VELCRO® können Sie Ihre Gegenstände schnell und problemlos an der Wand, in einem Scrapbook oder an jeder anderen gewünschten Stelle anbringen. Sie benötigen weder einen Hammer noch eine Heimwerkeranleitung, nicht einmal eine ruhige Hand – nur eine Idee und einige Minuten.

Heavy Duty Stick On Strips (Klettstreifen extra stark, selbstklebend) bieten hervorragende Haltekraft im Innen- und Außenbereich. Jeder 50 x 100 mm große Streifen hält bis zu 7 kg. Dies macht das Produkt zur perfekten Alternative zu Nägeln und Schrauben zur Befestigung von Gegenständen wie großen Bildern, Spiegeln und Werkzeugen im Innenbereich und am Haus.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Velcro
Produktgruppe:
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp:
Klettband selbstklebend extra stark
Farbe:
schwarz
Länge:
100 mm
Lieferumfang:
2 Sets
Breite:
50 mm
Gewicht:
18 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.024 kg
Bruttogewicht:
0,024
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Klett-Verschluss, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, velcro klettband schwarz, klett band, velcro klettband, VEL-EC60239, 5030610602399, Klettbänder, Klettverschlüsse, Extra Stark Selbstklebend, VELCRO, Velcro
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 3,14*
1 Tag
22
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,795*
2
pro Paar
€ 4,00*
ab € 1,235*
€ 3,975*
1 Tag
42
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 4,40*
€ 7,26*
33 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,90*
ab € 5,51*
€ 7,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,85*
€ 3,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,62*
€ 3,12
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
JH711A
ab € 4,68*
Zubehör
Stanley
10-199
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.