Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-25.16.5526 Herst.-Nr.: VEL-EC60212 EAN/GTIN: 5030610602122 |
| | |
|
| | |
| Zur einfachen Anwendung bereits mit dem Gegenstück vorverbunden - Alternative zu Nägeln, Schrauben und Klebern - Hält bis zu 500 g pro Klettpunkt - 18 Klettpunkte pro PackungSchluss mit Klebern, Nägeln und verschmierten Fingern. Mit den „Stick on“-Produkten der Marke VELCRO® können Sie Ihre Gegenstände schnell und problemlos an der Wand, in einem Scrapbook oder an jeder anderen gewünschten Stelle anbringen. Sie benötigen weder einen Hammer noch eine Heimwerkeranleitung, nicht einmal eine ruhige Hand – nur eine Idee und einige Minuten. Einfache Alternative zu Nägeln, Reißzwecken und Klebern. Zum Aufhängen von leichten Gegenständen wie z. B. Grafiken und leichten Leinwänden oder auch zum Verschließen von Lebensmittelverpackungen wie z. B. Pastabeuteln. Ein superdünnes Klettoval von 12 x 35 mm hält bis zu 500 g. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Velcro | Produktgruppe: | Klettbänder / Kabelbinder | Produkttyp: | Klettband selbstklebend | Farbe: | weiß | Lieferumfang: | 18 Sets | Höhe: | 12 mm | Breite: | 35 mm | Gewicht: | 12 g | Verpackungshöhe: | 20 mm | Verpackungsbreite: | 140 mm | Verpackungstiefe: | 90 mm | Paketgewicht: | 0.014 kg | Bruttogewicht: | 0,014 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, Klett-Klebepunkte, Klett-Punkte, Klettklebepunkte, Klettpunkte, velcro klettband, klettband, klettpunkte weiß, Super slim, VEL-EC60212, VELCRO, Klettbänder, 5030610602122, Klettverschlüsse, Velcro |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 337 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,92* | € 2,91* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,01* | € 7,39* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 5,23* | € 7,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|