Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® Klettband Selbstklebend, Haken & Flausch 20mm x 25m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VELCRO® Klettband Selbstklebend, Haken & Flausch 20mm x 25m Schwarz
VELCRO® Klettband Selbstklebend, Haken & Flausch 20mm x 25m Schwarz
VELCRO® Klettband Selbstklebend, Haken & Flausch 20mm x 25m Schwarz
Artikel-Nr.:
     337-25.16.5520
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60355
EAN/GTIN:
     5030610603556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
Klettstreifen

Einfach in der Anwendung Alternative zu Nägeln, Schrauben und Klebern Hält bis zu 300 g pro 20 x 20 mm Auf die gewünschte Größe zuschneidbar

Schluss mit Klebern, Nägeln und verschmierten Fingern. Mit den „Stick on“-Produkten der Marke VELCRO® können Sie Ihre Gegenstände schnell und problemlos an der Wand, in einem Scrapbook oder an jeder anderen gewünschten Stelle anbringen. Sie benötigen weder einen Hammer noch eine Heimwerkeranleitung, nicht einmal eine ruhige Hand – nur eine Idee und einige Minuten.

Stick On Tape (Klettband) ist eine praktische Alternative zu Nägeln, Schrauben und schmierigen Klebern und ermöglicht eine schnelle Befestigung. Verwendbar, um Gegenstände wie z. B. kleine Werkzeuge, Anschlagtafeln, Zugangsklappen, Elektrogeräte usw. ordentlich zu verstauen oder zu sichern. Das Produkt hält bis zu 300 g pro 20 x 20 mm-Klettstück. Vor der Verwendung beide Flächen reinigen und abtrocknen. Band auf die gewünschte Länge schneiden, Schutzfolie abziehen und das Produkt fest auf die Flächen drücken. Lassen Sie den Kleber mindestens 10 Minuten lang abbinden, bevor Sie den Klettverschluss zum Sichern des Gegenstands anbringen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Velcro
Produktgruppe:
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp:
Klettband selbstklebend
Farbe:
schwarz
Länge:
25 m
Breite:
20 mm
Gewicht:
638 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
280 mm
Verpackungstiefe:
280 mm
Paketgewicht:
0.762 kg
Bruttogewicht:
0,762
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, velcro klettband 25m, klettband, velcro klettband, Klettbänder, 5030610603556, Everyday Selbstklebend, VELCRO, Velcro, VEL-EC60355, Klettverschlüsse
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,67*
€ 36,46*
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,27*
€ 42,35*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 31,23*
€ 42,35*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 14,99*
ab € 41,91*
€ 59,34*
1 Tag
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,43*
€ 60,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,1068* pro Meter)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.