Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-25.16.5517 Herst.-Nr.: VEL-EC60222 EAN/GTIN: 5030610602221 |
| | |
|
| | |
| Einfach in der Anwendung - Alternative zu Nägeln, Schrauben und Klebern - Hält bis zu 300 g pro 20 x 20 mm - 10 m Klettband pro Packung - Auf die gewünschte Größe zuschneidbarSchluss mit Klebern, Nägeln und verschmierten Fingern. Mit den „Stick on“-Produkten der Marke VELCRO® können Sie Ihre Gegenstände schnell und problemlos an der Wand, in einem Scrapbook oder an jeder anderen gewünschten Stelle anbringen. Sie benötigen weder einen Hammer noch eine Heimwerkeranleitung, nicht einmal eine ruhige Hand – nur eine Idee und einige Minuten. Stick On Tape (Klettband) ist eine praktische Alternative zu Nägeln, Schrauben und schmierigen Klebern und ermöglicht eine schnelle Befestigung. Verwendbar, um Gegenstände wie z. B. kleine Werkzeuge, Anschlagtafeln, Zugangsklappen, Elektrogeräte usw. ordentlich zu verstauen oder zu sichern. Das Produkt hält bis zu 300 g pro 20 x 20 mm-Klettstück. Vor der Verwendung beide Flächen reinigen und abtrocknen. Band auf die gewünschte Länge schneiden, Schutzfolie abziehen und das Produkt fest auf die Flächen drücken. Lassen Sie den Kleber mindestens 10 Minuten lang abbinden, bevor Sie den Klettverschluss zum Sichern des Gegenstands anbringen. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Velcro | Produktgruppe: | Klettbänder / Kabelbinder | Produkttyp: | Klettband selbstklebend | Farbe: | weiß | Länge: | 10 m | Breite: | 20 mm | Gewicht: | 146 g | Verpackungshöhe: | 40 mm | Verpackungsbreite: | 180 mm | Verpackungstiefe: | 190 mm | Paketgewicht: | 0.176 kg | Bruttogewicht: | 0,176 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, velcro klettband, klettband, Everyday Selbstklebend, 5030610602221, VELCRO, Klettbänder, VEL-EC60222, Klettverschlüsse, Velcro |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 337 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,07* | € 11,50* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 11,68* | € 16,25* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,81* | € 27,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|