Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® Klettband Selbstklebend, Haken & Flausch 20mm x 5m Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
VELCRO® Klettband Selbstklebend, Haken & Flausch 20mm x 5m Weiß
VELCRO® Klettband Selbstklebend, Haken & Flausch 20mm x 5m Weiß
VELCRO® Klettband Selbstklebend, Haken & Flausch 20mm x 5m Weiß
VELCRO® Klettband Selbstklebend, Haken & Flausch 20mm x 5m Weiß
VELCRO® Klettband Selbstklebend, Haken & Flausch 20mm x 5m Weiß
Artikel-Nr.:
     337-25.16.5512
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60216
EAN/GTIN:
     5030610602160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
Klettstreifen

Einfach in der Anwendung - Alternative zu Nägeln, Schrauben und Klebern - Hält bis zu 300 g pro 20 x 20 mm - 5 m Klettband pro Packung - Auf die gewünschte Größe zuschneidbar

Schluss mit Klebern, Nägeln und verschmierten Fingern. Mit den „Stick on“-Produkten der Marke VELCRO® können Sie Ihre Gegenstände schnell und problemlos an der Wand, in einem Scrapbook oder an jeder anderen gewünschten Stelle anbringen. Sie benötigen weder einen Hammer noch eine Heimwerkeranleitung, nicht einmal eine ruhige Hand – nur eine Idee und einige Minuten.

Stick On Tape (Klettband) ist eine praktische Alternative zu Nägeln, Schrauben und schmierigen Klebern und ermöglicht eine schnelle Befestigung. Verwendbar, um Gegenstände wie z. B. kleine Werkzeuge, Anschlagtafeln, Zugangsklappen, Elektrogeräte usw. ordentlich zu verstauen oder zu sichern. Das Produkt hält bis zu 300 g pro 20 x 20 mm-Klettstück. Vor der Verwendung beide Flächen reinigen und abtrocknen. Band auf die gewünschte Länge schneiden, Schutzfolie abziehen und das Produkt fest auf die Flächen drücken. Lassen Sie den Kleber mindestens 10 Minuten lang abbinden, bevor Sie den Klettverschluss zum Sichern des Gegenstands anbringen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Velcro
Produktgruppe:
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp:
Klettband selbstklebend
Farbe:
weiß
Länge:
5 m
Breite:
20 mm
Gewicht:
146 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.172 kg
Bruttogewicht:
0,172
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Klettverschluss, velcro klettband, klettband, Velcro, Everyday Selbstklebend, 5030610602160, VELCRO, Klettbänder, Klettverschlüsse, VEL-EC60216
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Paket
Frei Haus
ab € 6,95*
€ 9,84*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,41*
€ 14,38*
1 Tag
21
pro Paket
Frei Haus
ab € 13,68*
€ 19,45*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 11,30*
€ 20,07*
1 Tag
2
pro Stück
€ 14,99*
ab € 13,69*
€ 20,79*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,84*
€ 11,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,69*
€ 11,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,24*
€ 11,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,04*
€ 10,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,63*
€ 10,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,95*
€ 8,27
pro Paket
1 Paket enthält 5 Meter (ab € 1,39* pro Meter)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
JH711A
ab € 4,67*
Zubehör
Stanley
10-018
ab € 10,67*
Zubehör
Stanley
10-088
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.