Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-25.16.5505 Herst.-Nr.: VEL-EC60236 EAN/GTIN: 5030610602368 |
| | |
|
| | |
| Einfache Alternative zu Nägeln und Schrauben - Die Abbindezeit des Klebers beträgt für leichte Gegenstände 10 Minuten - Der Kleber erreicht seine maximale Haftfestigkeit nach 24 Stunden - 24 Stück pro Packung - Für Heim und BüroSchluss mit Klebern, Nägeln und verschmierten Fingern. Mit den „Stick on“-Produkten der Marke VELCRO® können Sie Ihre Gegenstände schnell und problemlos an der Wand, in einem Scrapbook oder an jeder anderen gewünschten Stelle anbringen. Sie benötigen weder einen Hammer noch eine Heimwerkeranleitung, nicht einmal eine ruhige Hand – nur eine Idee und einige Minuten. Stick On Squares (Klettquadrate) sind eine praktische Alternative zu Nägeln, Schrauben und schmierigen Klebern und ermöglichen eine schnelle Befestigung. Verwendbar, um Gegenstände wie z. B. kleine Werkzeuge, Anschlagtafeln, Zugangsklappen, Elektrogeräte usw. ordentlich zu verstauen oder zu sichern. Das Produkt hält bis zu 300 g pro 20 x 20 mm-Klettstück. Vor der Verwendung beide Flächen reinigen und abtrocknen. Die Schutzfolie abziehen und das Produkt fest auf die Flächen drücken. Lassen Sie den Kleber mindestens 10 Minuten lang abbinden, bevor Sie den Klettverschluss zum Sichern des Gegenstands anbringen. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Velcro | Produktgruppe: | Klettbänder / Kabelbinder | Produkttyp: | Klettband selbstklebend | Farbe: | schwarz | Lieferumfang: | 24 Sets | Höhe: | 25 mm | Breite: | 25 mm | Gewicht: | 21 g | Verpackungshöhe: | 30 mm | Verpackungsbreite: | 80 mm | Verpackungstiefe: | 40 mm | Paketgewicht: | 0.034 kg | Bruttogewicht: | 0,034 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, velcro klettband, klettband, klett-kabelbinder schwarz, VEL-EC60236, Everyday Selbstklebend, 5030610602368, VELCRO, Klettbänder, Klettverschlüsse, Velcro |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 337 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,16* | € 3,21* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,60* | € 5,43* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 4,24* | € 6,35* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 4,35* | € 7,28* | | | | | 45 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 14,99* | ab € 4,52* | € 7,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|