Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® Flauschband L: 25m / B: 25mm, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
VELCRO® Flauschband L: 25m / B: 25mm, schwarz
VELCRO® Flauschband L: 25m / B: 25mm, schwarz
VELCRO® Flauschband L: 25m / B: 25mm, schwarz
VELCRO® Flauschband L: 25m / B: 25mm, schwarz
VELCRO® Flauschband L: 25m / B: 25mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     337-25.16.5271
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     E001025330F1825
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flauschband
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband

VELCRO® Haftverschluss-Klettbänder mit selbstklebender Rückenbeschichtung für eine starke und dauerhafte Verbindung auf glatten Oberflächen wie Glas, Metall oder Kunststoff.

  • Ideal für alle Anwendungen, die hohe Schälwerte, Zugfestigkeit und Zugkraft verlangen
  • Gewebte Haken-/Flausch-Verschlüsse für viele tausend mal Öffnen und Schließen
  • Weich und flexibel
  • Leicht im Gewicht
  • Länge 25,0 m
  • Breite: 25 mm
  • Farbe: schwarz
  • Hinweis: Haken- /Flauschband immer zusammen bestellen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Velcro
Produktgruppe:
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp:
Klettband
Farbe:
schwarz
Länge:
25 m
Breite:
25 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
280 mm
Paketgewicht:
0.398 kg
Bruttogewicht:
0,398
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.23
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, velcro klettband 25m, klettband, velcro klettband, Velcroties, Kabelbinder, Klettbänder, Klettverschlüsse, Velcro
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 15,50*
€ 21,08*
€ 4,00*
ab € 33,98*
€ 46,08*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,08*
€ 25,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,87*
€ 24,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,17*
€ 24,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,52*
€ 23,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,09*
€ 22,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,50*
€ 18,45
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 0,62* pro Meter)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
E088025330F1825
ab € 15,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.