Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® Klettband mit Öse, 25mm, 10Stk., schwarz, 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VELCRO® Klettband mit Öse, 25mm, 10Stk., schwarz, 30 cm
VELCRO® Klettband mit Öse, 25mm, 10Stk., schwarz, 30 cm
VELCRO® Klettband mit Öse, 25mm, 10Stk., schwarz, 30 cm
Artikel-Nr.:
     337-25.16.5220
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     E1010000333002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Kabelbinderklett

VELCRO® Markenkabelbinder mit wiederlösbarem Klettverschluss für übersichtliche Kabelführung

  • Leicht zu schliessen und wieder zu öffnen
  • Ideal für empfindliche Kat. 5/6- und LWL-Patchkabel
  • Sehr geringe Druckbelastung des Kabelbündels

  • Klettband mit Öse:
25mm breit für Kabelbündel 51-76mm
30 cm Länge
minimale Zugfestigkeit 22kg
10 Stück je Packung

Weitere Informationen:
Hersteller:
Velcro
Produktgruppe:
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp:
Klettband
Farbe:
schwarz
Länge:
30 cm
Breite:
25 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.048 kg
Bruttogewicht:
0,048
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.23
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, velcro klettband, klettband, klett-kabelbinder schwarz, Klettbänder, 1010000333002, Velcroties, Velcro, Kabelbinder, Klettverschlüsse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 9,25*
5 Tage
76
€ 1,00*
ab € 11,86*
€ 16,76*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.